ABB SPA - ABB06471 COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 90? Z 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 75 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
6 PZ
EAN
8000126064711
Codice prodotto
ABB06471
Cod. produttore
06471
Produttore
ABB
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
75 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Coperchio per deviazione a 90° in salita


