ABB SPA - ABB06424 COPERCHIO INCROCIO PIANO Z 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
2 PZ
EAN
8000126064247
Codice prodotto
ABB06424
Cod. produttore
06424
Produttore
ABB
Larghezza:
200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Coperchio per derivazione piana ad incrocio


