ABB SPA - ABB06404 COPERCHIO DEVIAZIONE PIANA T Z 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
4 PZ
EAN
8000126064049
Codice prodotto
ABB06404
Cod. produttore
06404
Produttore
ABB
Larghezza:
200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Coperchio per derivazione piana a T


