ABB SPA - ABB06386 COPERCHIO CURVA PIANA 45? Z 400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 45° 
- Larghezza - 400 mm 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8000126063868
Codice prodotto
ABB06386
Cod. produttore
06386
Produttore
ABB
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Coperchio per deviazione piana a 45°


