ABB SPA - ABB06314 CANALE H50 IP20 Z 200X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
18 M
EAN
8000126063141
Codice prodotto
ABB06314
Cod. produttore
06314
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Canale industriale portacavi forato, in lamiera d'acciaio zincato a caldo tipo sendzimir • Grado di protezione IP20 (con coperchio montato) • Particolare foratura che elimina totalmente la sbavature generando la massima sicurezza sia per i cavi che per l'operatore