ABB SPA - ABB05314 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per canale di larghezza - 150 mm
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Grigio
Privo di alogeni - no
Confezione
28 M
EAN
8000126053142
Codice prodotto
ABB05314
Cod. produttore
05314
Produttore
ABB
Per canale di larghezza:
150 mm
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
no
Coperchio di ricambio per canale di cablaggio, base 150mm.


