ABB SPA - ABB05306 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per canale di larghezza - 60 mm
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Grigio
Confezione
24 M
EAN
8000126053067
Codice prodotto
ABB05306
Cod. produttore
05306
Produttore
ABB
Per canale di larghezza:
60 mm
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Grigio
Coperchio di ricambio per canale di cablaggio, base 60mm.


