ABB SPA - ABB05304 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per canale di larghezza - 40 mm
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Grigio
Privo di alogeni - no
Confezione
40 M
EAN
8000126053043
Codice prodotto
ABB05304
Cod. produttore
05304
Produttore
ABB
Per canale di larghezza:
40 mm
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
no
Coperchio di ricambio per canale di cablaggio, base 40mm.


