pagina iniziale

ABB SPA - ABB05094 CANALE CABLAGGIO PVC 25X100 8/12

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB05094 CANALE CABLAGGIO PVC 25X100 8/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 20 M

EAN

8000126050943

Codice prodotto

ABB05094

Cod. produttore

05094

Produttore

ABB

Altezza:

100 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Passo delle fessure:

20 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

1650 mm²

CANALE CABLAGGIO PVC 25X100 8 12