pagina iniziale

ABB SPA - ABB03068 CANALI PORTACAVI 200X80 GRIGIO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB03068 CANALI PORTACAVI 200X80 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

8000126030686

Codice prodotto

ABB03068

Cod. produttore

03068

Produttore

ABB

Larghezza:

80 mm

Altezza:

200 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero RAL:

7030

Canali portacavi Dimensioni: 200,0 mm x 80,0 mm Barre di lunghezza standard 2 m complete di coperchio. Grado di protezione IP40. Colore: grigio RAL 7030 Materiale plastico isolante, antiurto e autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale e al fuoco fino a 960°C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 695-2-1. Stabilità dimensionale da -20 a +60 °C. Resistente ad acidi, olii, grassi. Installazione sia da parete che da soffitto e fissaggio a mezzo tasselli. Foriper fissaggio a muro predisposti sulla base. Coperchi asportabili a mano e, utilizzando gli appositi traversini di irrigidimento, asportabili mendiante l'uso di un attrezzo. Campo di applicazione: civile e terziario