ABB SPA - ABB03043 CANALI PORTACAVI 60X40 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8000126030433
Codice prodotto
ABB03043
Cod. produttore
03043
Produttore
ABB
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Numero RAL:
7030
Canali portacavi . Barre di lunghezza standard 2 m complete di coperchio. Grado di protezione IP40. Colore: grigio RAL 7030 Materiale plastico isolante, antiurto e autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale e al fuoco fino a 960°C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 695-2-1. Stabilità dimensionale da -20 a +60 °C. Resistente ad acidi, olii, grassi. Installazione sia da parete che da soffitto e fissaggio a mezzo tasselli. Fori per fissaggio a muro predisposti sulla base. Coperchi asportabili a mano e, utilizzando gli appositi traversini di irrigidimento, asportabili mendiante l'uso di un attrezzo. Campo di applicazione: civile e terziario. Dimensioni: 2000x60x40mm.