ABB SPA - ABB00-5915 SENSORMAN - ENVIRONMENTAL SENSOR INTERFACE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Altri 
- Accessorio - sì 
- Pezzo di ricambio - no 
- Larghezza - 32 mm 
- Altezza - 69 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
7640169261213
Codice prodotto
ABB00-5915
Cod. produttore
00-5915
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
32 mm
Altezza:
69 mm
Profondità:
127 mm
SENSORMAN - ENVIRONMENTAL SENSOR INTERFA PER UPS


