ABB AG - AB42CPX052183R9999 Kleinver.AP 1FB 6R IP44 CA16V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000002279181
Codice prodotto
AB42CPX052183R9999
Cod. produttore
2CPX052183R9999
Produttore
AB4
Quadro di distribuzione piccolo, armadio parzialmente assemblato, opzione di montaggio: sopra e sotto, tipo di montaggio: sopra intonaco, per interni, con porta, classe di protezione II (isolamento di protezione), classe di protezione I possibile in combinazione con set di messa a terra (accessorio), classe di protezione IP44, norme applicabili: DIN EN 61439-1 , VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, tensione nominale di esercizio Ue 400V AC 50/60 Hz, corrente nominale In 125 A, verniciato a polvere, in RAL 9016, alloggiamento in lamiera d'acciaio, porta a un'anta, porta aperta Lamiera d'acciaio, in RAL 9016, con serratura standard, angolo di apertura della porta 120 gradi, cerniere della porta a destra o a sinistra, ingresso cavi montato sopra la flangia della membrana , prestampato sotto tramite apertura della flangia, dimensioni in mm (A x L x P): 950 x 300 x 160, unità di chiusura 6 RE, larghezza del campo 1, 6 file, unità di spazio 72, distanza tra le file: 125, coperture in plastica,Serratura push-turn a 90 gradi, RAL 7035, con morsetto a innesto rapido N/PE, guida serracavo integrata, ampliata con pannello di distribuzione, vassoio per apparecchi rimovibile


