ABB AG - AB42CPX030102R9999 Kleinverteiler UP 4R IP31 mit Tur U42


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002278962
Codice prodotto
AB42CPX030102R9999
Cod. produttore
2CPX030102R9999
Produttore
AB4
Quadro di distribuzione piccolo, serie U, armadio parzialmente assemblato, tipo di installazione: da incasso, intercapedine con accessori, per interni, con telaio di copertura e porta, classe di protezione II (isolamento di protezione), classe di protezione I possibile in combinazione con la messa a terra set (accessorio), classe di protezione IP31, norme applicabili: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, tensione nominale Ue 400 V AC 50/60 Hz, nominale corrente In 125 A, verniciato a polvere, in RAL 9016, alloggiamento in lamiera d'acciaio, porta in lamiera d'acciaio, Porta in lamiera d'acciaio, in RAL 9016, con serratura standard, angolo di apertura della porta 130 gradi, cerniere della porta a destra o a sinistra, ingresso cavi a la parte superiore tramite la flangia del nipplo inclusa, in basso tramite l'apertura della flangia pre-goffrata, dimensioni in mm (A x L x P): 684 x 560 x 120, dimensioni del telaio esterno in mm (A x L x P) : 694 x 604 x 27, unità di chiusura 4 RE, larghezza campo 2, 4 file, unità di spazio 96,Distanza tra le file: 125, coperchi in plastica, chiusura push-turn a 90 gradi, RAL 7035, con morsetto a innesto rapido N/PE, guida di fissaggio cavi integrata, ampliato con pannelli di distribuzione, vassoio per apparecchi rimovibile