A.T.E.C. SRL - TUTTU MNT43G24N MINNI DIFF 2V 80 OHM E 100V 24W NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076640988
Codice prodotto
TUTTU MNT43G24N
Cod. produttore
TU MNT43G24N
Produttore
TUT
Diffusore acustico hi-fi da parete o da scaffale realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0. Sistema di altoparlanti a 2 vie, con woofer a sospensione morbida da 3" e tweeter a cupola, con frequenza di crossover 3kHz. Dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a tensione costante e presa 80 ohm. Completo di supporto regolabile per il fissaggio. CARATTERISTICHE Modello: MNT43G24 Sistema: 100V-80 Ohm Potenza Wrms: 24-12-6 Impedenza ohm: 416-833-1666-(80) Ohm Risposta Hz: 140÷20000 SPL 1W/1m: 86dB SPL MAX: 99dB Angoli gradi: 110° Peso: 1,5Kg Dimensioni: H195 x L130 x P126mm


