A.T.E.C. SRL - TUTTU FT43M24B FOLIO DIF INC 80 OHM E 100V 24W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075873820
Codice prodotto
TUTTU FT43M24B
Cod. produttore
TU FT43M24B
Produttore
TUT
Diffusore acustico rettangolare da incasso, realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0. Altoparlante a 2 vie a larga banda, con woofer a sospensione morbida da 5 " e tweeter coassiale a cupola al neodimio, con frequenza di crossover 5 KHz. Dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a tensione costante e presa 80 ohm. lnstallabile in scatole da incasso CF2. CARATTERISTICHE Modello: FT43M24 Sistema: 100V-80 Ohm Potenza Wrms: 24-12-6 Impedenza ohm: 416-833-1666-(80) Ohm Risposta Hz: 100÷14000 SPL 1W/1m: 90dB SPL MAX: 104dB Angoli gradi: 90° Peso: 1,3Kg Dimensioni: H286 x L194 x P105mm


