A.T.E.C. SRL - TUTTU F2G30B FOLIO DIFF INCASSO 2 VIE 8 OHM 30W BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022154605
Codice prodotto
TUTTU F2G30B
Cod. produttore
TU F2G30B
Produttore
TUT
L'articolo Tutondo TU F2G30B presenta le seguenti caratteristiche: Diffusore acustico rettangolare da incasso, realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0. Altoparlante a 2 vie a larga banda, 30W, con woofer a sospensione morbida da 5" e tweeter coassiale a cupola al neodimio, con frequenza di crossover 5KHz. Installabile in scatole da incasso CF2. Modello:F2G30 Sistema: 8 Ohm Hi-Fi Potenza Wrms: 30 Impedenza ohm: 8 Ohm Risposta Hz: 70÷20000 SPL 1W/1m: 85dB SPL MAX: 99dB Angoli gradi: 140° Peso: 1,3Kg Dimensioni: H286 x L194 x P105mm Colore: Bianco


