A.T.E.C. SRL - TUTTU EPT4M12B DIFF CIRCOLARE 100V 12-6-3W EN54-24 BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070779356
Codice prodotto
TUTTU EPT4M12B
Cod. produttore
TU EPT4M12B
Produttore
TUT
Proiettore acustico da parete 100V, 12 W certificato EN54-24. Realizzato in ABS autoestinguente tipo V0, protezione dell’altoparlante con retina in lamiera di alluminio microforata. Adatto per ambienti interni e, se protetto, per esterni con grado di protezione IP32. Altoparlante bicono da 6,5" a larga banda, trasformatore audio 100V, 12-6-3 W. Dotato di fusibile termico per la protezione della linea altoparlanti e di doppio morsetto ceramico. Coperchio completo di 2 pressacavi per la connessione delle linee d’ingresso e uscita ai morsetti. Peso: 1 kg Dimensioni: diam. 203 x H95 mm. Colore bianco (B).


