A.T.E.C. SRL - TUTTU EPT43L12B DIFF RETT 100V 12 6 3W EN 54 24 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449076846335
Codice prodotto
TUTTU EPT43L12B
Cod. produttore
TU EPT43L12B
Produttore
TUT
Diffusore acustico da parete o da soffitto realizzato in lamiera microforata, adatto per ambienti interni e se protetto per esterni, certificato EN54-24. Altoparlante bicono da 5” a larga banda, trasformatore audio lineare per il collegamento con linee audio 100V a tensione costante e presa 80 ohm. Dotato di fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura e con doppi morsetti tipo ceramico, per le connessioni separate, di linea ingresso ed uscita. Completo di scatola di derivazione in metallo per il collegamento dei fili ai morsetti delle linee d’ingresso e uscita. Peso: 1,55 Kg Dimensioni: H191 x L271 x P56 mm. Colori: B bianco, N nero, MC metal cromo (silver). CARATTERISTICHE Modello: EPT43L12 Sistema: 100V EN54-24 Potenza Wrms: 12-6-3 Impedenza ohm: 1000-2000-4000 Ohm Risposta Hz: 140÷20000 SPL 1W/1m: 84dB SPL MAX: 95dB Angoli gradi: 180°x180° Peso: 1,5Kg Dimensioni: H191 x L271 x P56mm Colori: B bianco, N nero, MC metal cromo (silver).


