A.T.E.C. SRL - TUTOH OHLBN SUBWOOFER CON LUCE OH AMPLIF 200W NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074499311
Codice prodotto
TUTOH OHLBN
Cod. produttore
OH OHLBN
Produttore
TUT
Subwoofer lampada amplificato da 200 W, elemento sintesi di design di luce ambientale e tecnologia elettroacustica. Lampada a luce calda con regolazione d’ intensità luminosa. Sistema di altoparlanti con woofer, a doppia bobina da 38mm, diametro 250 mm bordo gomma, carico tipo linea di trasmissione. Linea di trasmissione con materiale acustico coerente. Amplificatore da 200 Wrms in classe D, connettori ingressi ed uscita segnali tipo RCA, 1 ingresso LFE, 1 ingresso stereo Line In ed 1 uscita stereo Line Out. Sistema di accensione e spegnimento con interruttore generale, attivazione automatica dell’amplificatore in presenza di segnale audio all’ingresso, regolazioni di volume, regolazione di fase lineare, regolazione della frequenza superiore e Roll-off compensation. Alimentazione: 230 Vac. Dimensioni: P400 x H2050 mm. Peso: 30 kg.


