A.M.R.A. SPA - AMRP01129501 CHAUVIN ARNOUX CA 7028 TESTER DI RETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tester cavi per reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )
Tipo di indicazione - LED / LCD / acustico
Confezione
1 PZ
EAN
3760171413432
Codice prodotto
AMRP01129501
Cod. produttore
P01129501
Produttore
AMR
Modello:
Tester cavi per reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )
Tipo di indicazione:
LED / LCD / acustico
C.A 7028 Tester cavi di rete LAN grafico. strumento compatto e facile da usare. localizzazione e identificazione dei guasti. distanza massima: 150 m.. test su ogni tipo di cavo: elettrico, coassiale, multicoppie, ecc.. display lcd (128x64) retroilluminato alfanumerico. coppie ritorte, o cortocircuitate, o incrociate, o separate, cortocircuiti tra coppie, inversioni di coppie e continuità schermatura. estremità del collegamento o del filo di connessione installato contenente difetti di rilevazione. misura: visualizzazione distanza del difetto / rilievo e localizzazione dei difetti tramite sonda sonora. modalità di test: impulso / continuo. sicurezza elettrica EN61010-1 / EN60950 - emc: EN61326-1. .