pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120051A CHAUVIN ARNOUX D32N PINZA CORRENTE AC

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120051A CHAUVIN ARNOUX D32N PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...3600 A

  • Apertura delle ganasce - 64 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412466

Codice prodotto

AMRP01120051A

Cod. produttore

P01120051A

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

1...3600 A

Apertura delle ganasce:

64 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

D32N pinza di Corrente AC 1A-3600A 3 portate, Uscita Protocollo Corrente, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 1.200A, da 1A 2400A e da 1A a 3600A. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 1.000/1, 2000/1, 3000/1. Banda passante: da 30Hz a 1kHz .