A.M.R.A. SPA - AMRMTX1032-B CHAUVIN ARNOUX MTX1032-B SONDA DIFFERENZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760171411513
Codice prodotto
AMRMTX1032-B
Cod. produttore
MTX1032-B
Produttore
AMR
MTX 1032-B: le sonde differenziali, complemento indispensabile agli oscilloscopi per visualizzare i segnali senza riferimento a terra. Destinato ad un utilizzo indipendente funziona con cavi di misura a banana o coassiali/banana di grande lunghezza (in funzione del modello). Caratteristiche tecniche - Banda passante: 30 MHz; - Conformita fino a 600V/CAT. III; - Utilizzo con set di cavi di misura a banana o BNC; - Ingresso: 2 vie differenziali/connettori coassiali; - Campo di misura di tensione differenziale ingresso: da ?0,1V a ?400V; - Alimentazione da rete; - Conformi alle norme di sicurezza EN 61010-1; - EMC: NF EN 61326-1 (07/97) + A1 (10/98) + A2 (2001); - Dimensioni: 270 x 250 x 63 mm; - Peso: 1,2 Kg.