A.M.R.A. SPA - AMR4001-CC-49 CHAUVIN ARNOUX 48BIP-20-I DIN PRESA ANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072399026
Codice prodotto
AMR4001-CC-49
Cod. produttore
4001-CC-49
Produttore
AMR
Cablaggio: Frontale Terminale: A vite Fissaggio: Pannello / barra DIN Cavo max (mm2): 2 x 2.5 Temperatura d'uso: -25?+70?C CARATTERISTICHE Serraggio del cavo a vite Utilizzabile con cavo fino a 2,5mm2 2 connessioni per ogni terminale del rele, per evitare morsettiere esterne Fissaggio su pannello e barra DIN 35mm Eccellente pressione di contatto sui terminali del rele Elevata tenuta meccanica, nessuna saldatura interna Predisposizione per il montaggio di pin antisbaglio Predisposizione peril montaggio di molla di ritenuta Protezione IP20 CONFORMITA ALLE NORME EN 61810-1 Rele a tutto o niente, par. 14.5 EN 60695-2-10 Comportamento al fuoco EN 45545-2 Comportamento al fuoco, Categoria E10, Requisito R26, V0 UL94 - V0 Comportamento al fuoco EN 61373 Prove d?urto e di vibrazioni, Categoria 1, Classe B