4POWER SRL - 4PWAM900442U8X8 ARM.PAV.42U 19 POLL.L800*P800*H2055 ANTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003358762
Codice prodotto
4PWAM900442U8X8
Cod. produttore
AM900442U8X8
Produttore
4PW
Serie di armadi da pavimento per cablaggio strutturato, di facile installazione. L’armadio sostiene un elevato carico e garantisce il massimo della modularità. La struttura portante è realizzata con lamiere presso-piegate, verniciate a polvere, testate e garantite per sopportare un carico di 800 Kg uniformemente distribuito. I montanti sono regolabili a piacimento e forati in conformità alle norme DIN, con numerazione delle unità per una immediata identificazione dell’alloggiamento dei componenti. Ogni particolare elemento della struttura è realizzato in acciaio 20/10 – 15/10 – 12/10. le soluzioni innovative adottate per la realizzazione di questi armadi, li rende utilizzabili nell’ambito del cablaggio strutturato professionale. Conforme alle specifiche ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 PART 1, IEC297-2, DIN41494 PART 7, GB/T3047.2-92 Caratteristiche generali • Doppia Anta anteriore grigliata alta densita' • Chiusura con maniglia a scomparsa con chiave • Struttura completamente ispezionabile • Ingresso cavi superiore e inferiore • Barra di rinforzo sul pianale • Possibilità di fornire l’armadio in kit di montaggio • Grado di protezione IP20 Accessori di serie • Kit dadi e viti • Piedini di livellamento • 4 montanti numerati • Kit ruote (due libere e due con freno) • Pannello Posteriore Grigliato e serratura con chiave • Passacavi Laterale con coprifilo Specifiche Tecniche