pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4BUSBP503.N USB P503 Bticino Livinglight Bianca

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4BUSBP503.N USB P503 Bticino Livinglight Bianca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839324023

Codice prodotto

4BX4BUSBP503.N

Cod. produttore

4BUSBP503.N

Produttore

FIN

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

110...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza del dispositivo:

66 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

46.6 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

USBP503 e la prima stazione di ricarica universale da incasso. Un potente alimentatore USB da 3 A 15 W con due uscite di tipo C e cinque prese elettriche in soli 3 moduli, rappresenta il massimo della versatilita e della semplicita targata 4box. Dotata di un unico morsetto per l?alimentazione per un?installazione facile e veloce.