4 BOX SRL - 4BX4BUSB20WCCA.K USB CCA Pd 20w Bticino Livingnow

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 110...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8053839326058
Codice prodotto
4BX4BUSB20WCCA.K
Cod. produttore
4BUSB20WCCA.K
Produttore
FIN
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza del dispositivo:
23.9 mm
Altezza del dispositivo:
85.4 mm
Profondità del dispositivo:
47.4 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Antibatterico:
no