pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4BP503.NT P503 Bticino Livinglight Tech

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4BP503.NT P503 Bticino Livinglight Tech

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa multistandard

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839323927

Codice prodotto

4BX4BP503.NT

Cod. produttore

4BP503.NT

Produttore

FIN

Modello:

Presa multistandard

Numero di unità:

1

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

3

Numero di prese commutabili:

3

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Data

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con casella di testo:

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

66 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

38.7 mm

P503 Bticino Livinglight Tech Colore: Altri (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3