4 BOX SRL - 4BX4BP503.L P503 Bticino Livinglight Antracite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Presa multistandard 
- Numero di unità - 1 
- Colore - Antracite 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Corrente nominale - 16 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8053839323903
Codice prodotto
4BX4BP503.L
Cod. produttore
4BP503.L
Produttore
FIN
Modello:
Presa multistandard
Numero di unità:
1
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Con indicatore luminoso:
no
Numero di moduli:
3
Numero di prese commutabili:
3
Numero di fasi:
1
Iscrizione:
Data
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con casella di testo:
sì
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
66 mm
Altezza del dispositivo:
47 mm
Profondità del dispositivo:
38.7 mm


