pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4BP40S.V19M P40 Smart Vimar Arkè Metal

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4BP40S.V19M P40 Smart Vimar Arkè Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 3

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839324962

Codice prodotto

4BX4BP40S.V19M

Cod. produttore

4BP40S.V19M

Produttore

FIN

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti attivi (tondo):

3

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

1

Numero di fasi:

1

Collegamento:

Morsetto a vite

Con casella di testo:

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

Con protezione differenziale:

Con fusibile in miniatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Tensione nominale:

240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente di guasto nominale:

16400 mA

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza del dispositivo:

44.8 mm

Altezza del dispositivo:

48 mm

Profondità del dispositivo:

43.1 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

P40 Smart Vimar Arkè Metal Colore: Altri Compatibile con Amazon Alexa: : sì Compatibile con Google Assistant: : sì (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2