pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4BCU2S.L UNIKO PRO SMART BT LIVINGLIGHT ANTR

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4BCU2S.L UNIKO PRO SMART BT LIVINGLIGHT ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gruppo di pulsanti

  • Numero di contatti NC - 2

  • Funzionamento - Pulsante

  • Numero di contatti NO - 0

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839324764

Codice prodotto

4BX4BCU2S.L

Cod. produttore

4BCU2S.L

Produttore

FIN

Modello:

Gruppo di pulsanti

Numero di contatti NC:

2

Funzionamento:

Pulsante

Numero di contatti NO:

0

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

2

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di moduli:

1

Tensione nominale:

240 V

Numero di poli:

2

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

5 A

Numero di contatti rotanti:

0

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Antracite

Con lampada:

Materiale:

Plastica

Stampa:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Profondità del dispositivo:

43.5 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza del dispositivo:

21.8 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Uniko Pro S e il nuovo prodotto multifunzione di 4box. Oltre alle funzioni gia presenti nella versione Lite consente il comando di due punti luce, e non solo. Grazie ai due rele a bordo puo controllare il motore delle tapparelle o delle tende consentendoti la gestione automatizzata, anche fuori casa.