pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.V19M.USB.24 USB 2.4 Vimar Arkè Metal

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.V19M.USB.24 USB 2.4 Vimar Arkè Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2400 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839323354

Codice prodotto

4BX4B.V19M.USB.24

Cod. produttore

4B.V19M.USB.24

Produttore

FIN

Corrente max. di uscita:

2400 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

110...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

48.4 mm

Profondità del dispositivo:

47 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

USB 2.4 e la presa USB su modulo singolo di 4box con un carico massimo in uscita di 2.4 A; ideale per la ricarica veloce di smartphone, tablet e altri dispositivi, senza l?ingombro di alimentatori.