pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.V14.P40.USB P40 USB 3.0 Vimar Plana Bianca

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.V14.P40.USB P40 USB 3.0 Vimar Plana Bianca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa multistandard

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839322166

Codice prodotto

4BX4B.V14.P40.USB

Cod. produttore

4B.V14.P40.USB

Produttore

FIN

Modello:

Presa multistandard

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

1

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Data

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con casella di testo:

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

44.8 mm

Altezza del dispositivo:

48.5 mm

Profondità del dispositivo:

52.8 mm

P40 USB 3.0 - Presa P40 e alimentatore USB da 3 Ampere integrati in soli 2 moduli , la nuova presa di 4Box garantisce contemporaneità d’uso e velocità di ricarica. 4box omaggia per ogni singola presa un adattatore da tipo C a tipo A. VELOCITA': L’alimentatore USB è in grado di erogare fino a 3 Ampere garantendo la massima velocità di ricarica e grazie al connettore di tipo C è in grado di alimentare e ricaricare anche dispositivi come i PC portatili. CONTEMPORANEITA': P40 USB3.0 è in grado di garantire l’utilizzo in contemporanea sia della tradizionale presa tipo P40 sia dell’alimentatore USB. COMPATIBILITA': P40 USB3.0 è compatibile con le principali serie civili oggi in commercio incontrando in questo modo il gusto e la scelta dei clienti anche più esigenti.