4 BOX SRL - 4BX4B.N.CU Uniko Bticino Livinglight Bianca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Invertitore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di comando
Confezione
1 PZ
EAN
8053839320469
Codice prodotto
4BX4B.N.CU
Cod. produttore
4B.N.CU
Produttore
FIN
Sistema di cablaggio:
Invertitore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di comando
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Corrente nominale:
250 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Non disponibile
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
16 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
21.8 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza del dispositivo:
47 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
44.8 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


