pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.N.BT Bitappo Bticino Livinglight Bianca

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.N.BT Bitappo Bticino Livinglight Bianca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa multistandard

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057741999928

Codice prodotto

4BX4B.N.BT

Cod. produttore

4B.N.BT

Produttore

FIN

Modello:

Presa multistandard

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

3

Numero di prese commutabili:

1

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Data

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con casella di testo:

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...64 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

65.7 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

38.1 mm

Bitappo e l'innovativa soluzione di 4box pensata per semplificare e velocizzare il lavoro dell'installatore. Una presa da 10/16 A e 2 copriforo pronti per essere installati. Un unico prodotto modulare che all'occorrenza puoi scomporre e ricomporre a tuo piacimento per personalizzare il tuo punto presa con soluzioni sempre diverse. All'occorrenza i copriforo si possono rimuovere per comporre un punto presa ogni volta diverso a seconda delle necessita. Dotato di stripper, l'innovativo spellacavi incorporato che ti permette di spellare cavi di 1.5 mm e 2.5 mm di diametro senza la necessita di ulteriori utensili. Alimentazione 250 V~ 50-60 Hz 16 A.