pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.L.USB.24 USB 2.4 BT Livinglight Antracite

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.L.USB.24 USB 2.4 BT Livinglight Antracite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2400 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057741999393

Codice prodotto

4BX4B.L.USB.24

Cod. produttore

4B.L.USB.24

Produttore

FIN

Corrente max. di uscita:

2400 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

110...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza del dispositivo:

21.8 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

47 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

USB 2.4 - La gamma di alimentatori USB più veloci e potenti su modulo singolo. Cambia il tuo modo di pensare la presa elettrica. USB 2.1, 2.4 e 3.0 sono le prese USB su modulo singolo di 4box con un carico massimo in uscita rispettivamente di 2.1, 2.4 e 3.0 Ampere; ideali per la ricarica veloce di smartphone, tablet e altri dispositivi, senza l’ingombro di alimentatori.