pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.G12.USB.30 USB 3.0 Gewiss Chorus Nera

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.G12.USB.30 USB 3.0 Gewiss Chorus Nera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839322487

Codice prodotto

4BX4B.G12.USB.30

Cod. produttore

4B.G12.USB.30

Produttore

FIN

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

110...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

48.2 mm

Profondità del dispositivo:

47 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

47 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

USB 3.0 per serie Gewiss Chorus nera - La gamma di alimentatori USB più veloci e potenti su modulo singolo. Cambia il tuo modo di pensare la presa elettrica. USB 2.1, 2.4 e 3.0 sono le prese USB su modulo singolo di 4box con un carico massimo in uscita rispettivamente di 2.1, 2.4 e 3.0 Ampere; ideali per la ricarica veloce di smartphone, tablet e altri dispositivi, senza l’ingombro di alimentatori. CARATTERISTICHE: • dotata di connettore di tipo A e tipo C • due uscite su modulo singolo • minimo ingombro: soli 47mm di profondità • compatibile con le principali serie civili