pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.BV.2M TELAIO 2 MODULI COMPATIBILE BT E VM

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.BV.2M TELAIO 2 MODULI COMPATIBILE BT E VM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Con chiodo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839322548

Codice prodotto

4BX4B.BV.2M

Cod. produttore

4B.BV.2M

Produttore

FIN

Modello:

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Libero e il telaio multiserie che rivoluziona il modo in cui si installano le serie civili. Con Libero e possibile scegliere finiture e placche di altre serie e altre marche per una personalizzazione totale del punto luce