3M ITALIA - 3MI7100095491 QTIII-93-EP640-1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 1...1
Intervallo di tensione - 12/20 kV
Confezione
1 PZ
EAN
7449074992409
Codice prodotto
3MI7100095491
Cod. produttore
7100095491
Produttore
3MI
Numero di conduttori:
1...1
Intervallo di tensione:
12/20 kV
Kit di terminazione autorestringente a media tensione 3M™ serie QT III, tenuta in mastice integrata. Grazie al corpo isolante in silicone autorestringente, il kit fornisce una soluzione facile e sicura per la terminazione dei cavi di media tensione, con proprietà di resistenza all'ambiente migliorate.\nPer i sistemi di cavi di alimentazione polimerici, utilizzare la terminazione autorestringente 3M™ QTIII. I nostri kit di terminazione sono progettati per cavi di alimentazione con schermatura in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502) e coprono un'ampia gamma di applicazioni. Sono dotati di un corpo di terminazione autorestringente prefabbricato in un unico pezzo, che consente un'installazione rapida e semplice su un'ampia gamma di tipi e dimensioni di cavi, a temperature comprese tra -20°C e +50°C. Non sono necessari calore/fiamma o strumenti per l'installazione. La terminazione autorestringente 3M™ QTIII soddisfa e supera i requisiti della norma europea CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4.