3M ITALIA - 3MI7100090518 QTII 94-EB 64-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
2000000926629
Codice prodotto
3MI7100090518
Cod. produttore
7100090518
Produttore
3MI
3M Terminazione autorestringente per esterni con nucleo singolo QTII\n3M™ Kit di terminazione autorestringente QT-II serie 5620K è progettato per la terminazione di cavi solidi di media tensione con schermatura con dielettrico in applicazioni in interni.Quando viene srotolato il nucleo del terminale, si restringe sul cavo e garantisce una tenuta ideale e a prova di perdite. L'isolamento in gomma siliconica resistente ai segni della terminazione offre una vita utile lunga. Approvato per applicazioni protette dagli agenti atmosferici.