pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100090376 TSK15 PETROLEUM SORBENT KIT

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100090376 TSK15 PETROLEUM SORBENT KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Set di raccolta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4054596157101

Codice prodotto

3MI7100090376

Cod. produttore

7100090376

Produttore

3MI

Tipo:

Set di raccolta

3M™ kit per sversamenti su strada TSK 15, 5/Confezione Metodo moderno ed effi cace per contenere e ripulire le perdite derivanti dalle operazioni di consegna di combustibili liquidi. La normativa ADR prevede che durante la consegna/ lo scarico di benzinasi debba disporre di una quantità idonea di materiale assorbente per contenere eventuali perdite. Il kit 3M risponde ai requisiti della suddetta normativa, garantendo una risposta rapida ed effi cace alle perdite di questo tipo. Il kit include: • 25 fogli T151 48 cm x 43 cm • 2 cuscini T30 18 cm x 38 cm • 1 sacchetto per lo smaltimento rifiuti e relativo laccio • 1 manuale per lo smaltimento ed etichetta • Capacità di assorbimento per kit: 15 litri