3M ITALIA - 3MI7100044997 TB31 QT20 185


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - sì
Adatto per uso all'esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a freddo
Numero di conduttori - 1
Tipo di materiale isolante - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8000280915072
Codice prodotto
3MI7100044997
Cod. produttore
7100044997
Produttore
3MI
Adatto per interni:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a freddo
Numero di conduttori:
1
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale:
50...185 mm²