3M ITALIA - 3MI7000092180 QTIII 93 EP620 1? TERMINAZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021684160974
Codice prodotto
3MI7000092180
Cod. produttore
7000092180
Produttore
3MI
Adatto per interni:
no
3M™ Terminale QT-III 93-EP 620-1 kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 24 kV Umax. Kit per 3 fasi unipolari. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTIII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico e la mescola di sigillatura del capocorda sono integrati nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTIII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1


