pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA5308 KIT LED BETA 430 - L1551- 2X65W AMPIO

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA5308 KIT LED BETA 430 - L1551- 2X65W AMPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 133 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 18872 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466138084

Codice prodotto

3FFA5308

Cod. produttore

A5308

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

133 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

18872 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

135 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1551 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

430 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Tipo di ottica:

Brillantato

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

159 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

65...65 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W. 18872 lm. 4000K AMPIO.