3F FILIPPI - 3FFA4206 SOSP.REG.BORCHIA+STAFFA 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Diametro - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466138039
Codice prodotto
3FFA4206
Cod. produttore
A4206
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Diametro:
1.5 mm
Kit sospensione regolabile con staffa scorrevole in acciaio zincato e vite di blocco, rosone metallico e cavo in acciaio diametro 1,5 mm.


