3F FILIPPI - 3FFA4178 GIUNTO A T - EXT + SX - WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T
Numero di conduttori - 6
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015466131054
Codice prodotto
3FFA4178
Cod. produttore
A4178
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a T
Numero di conduttori:
6
Colore:
Bianco
Giunto a T - EXT+ SX - Elemento di unione a "T" con corpo in policarbonato e contatti in lega di rame. Attenzione: la posizione laterale del contatto di terra rende la struttura del binario asimmetrica, pertanto le testate e i giunti di collegamento dovranno essere scelti di conseguenza. Dimensione: 148x90x38mm. Colore bianco.


