3F FILIPPI - 3FFA4176 ELEMENTO D UNIONE FLESSIBILE - WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 265 mm
Larghezza - 32 mm
Altezza / Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466131030
Codice prodotto
3FFA4176
Cod. produttore
A4176
Produttore
3FF
Lunghezza:
265 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza / Profondità:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4176 - ELEMENTO D UNIONE FLESSIBILE - WH


