3F FILIPPI - 3FFA3009 REPEATER DALI DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Profondità - 96 mm
Larghezza - 72 mm
Altezza - 62 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130712
Codice prodotto
3FFA3009
Cod. produttore
A3009
Produttore
3FF
Modello:
Modulo di espansione
Profondità:
96 mm
Larghezza:
72 mm
Altezza:
62 mm
Ripetitore di segnale per espansione dei sistemi DALI (64 driver - 300 metri di linea), dimensioni 96x72x62 mm, installazione su guida DIN.