3F FILIPPI - 3FFA20487 SOSP.SENZA REGOLATORE - 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130576
Codice prodotto
3FFA20487
Cod. produttore
A20487
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
1.5 mm
Sospensioni per 3F Linux senza regolatore per 3F Linux 2 m, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg.