3F FILIPPI - 3FFA20442 TOP DI CHIUSURA ALTO - L1778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 1778 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130378
Codice prodotto
3FFA20442
Cod. produttore
A20442
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1778 mm
Top di chiusura, realizzato in PVC antiurto bianco. Top di chiusura L1778.


